AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU535094036 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU535094036 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 660...660 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 45.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 49.35 kg CO2 eq.

EAN

8719514307360

Codice prodotto

PHLMLVGU535094036

Cod. produttore

MLVGU535094036

Produttore

PHI

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

660...660 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

45.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

88 lm/W

Diametro:

50.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

660 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

660...660 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1501

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)