SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU533593060 MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR16 930 60D - MLVGU533593060
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 5.8...5.8 W
Flusso luminoso - 460...460 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 45.5 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 38.35 kg CO2 eq.
EAN
8719514307261
Codice prodotto
PHLMLVGU533593060
Cod. produttore
MLVGU533593060
Produttore
PHI
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
5.8...5.8 W
Flusso luminoso:
460...460 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45.5 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
79 lm/W
Diametro:
50.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
460 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
600 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
510...510 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1541
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


