AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU1050927363 MAS LED SPOT VLE D 3.7-50W GU10 927 36D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 3.7...3.7 W

  • Flusso luminoso - 355...355 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169399204

Codice prodotto

PHLMLVGU1050927363

Cod. produttore

MLVGU1050927363

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

3.7...3.7 W

Flusso luminoso:

355...355 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

95 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

355 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.6

Intensità luminosa:

750 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

27...27 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1089

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negliambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.