SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT521840 MAS LEDTUBE HF 900MM HE 11.5W 840 T5 - MLT521840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 92.12 kg CO2 eq.
EAN
8720169163218
Codice prodotto
PHLMLT521840
Cod. produttore
MLT521840
Produttore
PHI
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.