SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLLUS4082714AG2 MAS LEDLUSTERND2.3-40W E14 827 P45CL GUE - MLLUS4082714AG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Flusso luminoso - 485...485 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 99 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 19.62 kg CO2 eq.
EAN
8720169188976
Codice prodotto
PHLMLLUS4082714AG2
Cod. produttore
MLLUS4082714AG2
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Flusso luminoso:
485...485 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
99 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
210 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
485 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
25...25 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0533
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no



