AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLG9560827A MAS LEDBULBND4-60W E27 827 G95 CL G UE

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLG9560827A MAS LEDBULBND4-60W E27 827 G95 CL G UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 840...840 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 6 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 27.96 kg CO2 eq.

EAN

8720169202764

Codice prodotto

PHLMLG9560827A

Cod. produttore

MLG9560827A

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

840...840 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

140 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

210 lm/W

Diametro:

95 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

840 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

43...43 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.11

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.06

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips