SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75830A MAS LEDBULBND5.2-75W E27 830A70 CLG UE - ML75830A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5.2...5.2 W
Flusso luminoso - 1095...1095 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 127 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1081.47 kg CO2 eq.
EAN
8719514435872
Codice prodotto
PHLML75830A
Cod. produttore
ML75830A
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.2...5.2 W
Flusso luminoso:
1095...1095 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
127 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
210 lm/W
Diametro:
70 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1095 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0628
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1