SIGNIFY ITALY SPA - PHLML40840A MAS LEDBULBND2.3-40W E27840 A60CL G EELA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Flusso luminoso - 485...485 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 23.13 kg CO2 eq.
EAN
8719514420755
Codice prodotto
PHLML40840A
Cod. produttore
ML40840A
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Flusso luminoso:
485...485 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
210 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
485 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
30...30 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
2.0426
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1