SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPI25084060U TFORCE LED HPI UN 95W E40 840 NB - LEDHPI25084060U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 95...95 W
Flusso luminoso - 13000...13000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 290 mm
Confezione
3 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 669.13 kg CO2 eq.
EAN
8718699753672
Codice prodotto
PHLLEDHPI25084060U
Cod. produttore
LEDHPI25084060U
Produttore
PHI
Base:
E40
Potenza della lampada:
95...95 W
Flusso luminoso:
13000...13000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
290 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
136 lm/W
Diametro:
250 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
8400 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP40
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
95 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1541
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


