SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED75G2 COREPRO LEDBULBND8.5-75W E27 A60 827FR G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 62.4 kg CO2 eq.
EAN
8719514361263
Codice prodotto
PHLINCALED75G2
Cod. produttore
INCALED75G2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1055 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.52
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
104.5
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1059
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1