AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED150840G2 COREPRO LEDBULBND 150W E27 A67 840 FR G

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED150840G2 COREPRO LEDBULBND 150W E27 A67 840 FR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 17.5...17.5 W

  • Flusso luminoso - 2452...2452 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 121 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514346642

Codice prodotto

PHLINCALED150840G2

Cod. produttore

INCALED150840G2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

17.5...17.5 W

Flusso luminoso:

2452...2452 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

121 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

140 lm/W

Diametro:

70 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2452 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

150...150 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

130.3

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0972

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.