SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET554830 COREPRO LEDTUBE HF 1200MM HO 26.7W 830T5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 194.79 kg CO2 eq.
EAN
8720169295582
Codice prodotto
PHLCORET554830
Cod. produttore
CORET554830
Produttore
PHI
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.