SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET514840 COREPRO LEDTUBE HF 600MM HE 7.1W 840T5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 59.65 kg CO2 eq.
EAN
8720169295438
Codice prodotto
PHLCORET514840
Cod. produttore
CORET514840
Produttore
PHI
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.