SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK75840 COREPRO LED STICK ND 9.5-75W T38 E27 840 - CORESTICK75840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 114.3 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 68.39 kg CO2 eq.
EAN
8718696814536
Codice prodotto
PHLCORESTICK75840
Cod. produttore
CORESTICK75840
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
114.3 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
37.2 mm
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.51
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
84...84 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh