SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE75927DG2 MAS VLE LEDBULB D7.8-75W E27 927 A60 FRG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.8...7.8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 57.85 kg CO2 eq.
EAN
8719514347908
Codice prodotto
PHLCORE75927DG2
Cod. produttore
CORE75927DG2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.8...7.8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
135 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1055 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
46...46 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.9
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0972
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0