AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE58865G3 COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 865 T8 - CORE58865G3

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE58865G3 COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2200...2200 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 211.98 kg CO2 eq.

EAN

8719514459830

Codice prodotto

PHLCORE58865G3

Cod. produttore

CORE58865G3

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2200...2200 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2200 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

105...105 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.3

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1238

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.