SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU535084036 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 840 36D - CLAGU535084036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 660...660 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 50.2 kg CO2 eq.
EAN
8718696814796
Codice prodotto
PHLCLAGU535084036
Cod. produttore
CLAGU535084036
Produttore
PHI
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
660...660 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Diametro:
50.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
660 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Intensità luminosa:
1500 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
730...730 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1401
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri