AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA99817500 BRP102 LED55/740 I DM

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA99817500 BRP102 LED55/740 I DM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 39 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Rendimento luminoso delle lampade - 118 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696998175

Codice prodotto

PHA99817500

Cod. produttore

99817500

Produttore

PHI

Max prestazioni del sistema:

39 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Rendimento luminoso delle lampade:

118 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

166...181 mA

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

42...60 mm

Classe di protezione:

I

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

39...39 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

10 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

95 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

98 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...35 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.98

Larghezza:

217 mm

Altezza / Profondità:

79 mm

Lunghezza:

520 mm

Diametro:

520 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali.La famiglia è composta da modelli di due dimensioni e utilizza una sorgente LED e un driver esterno Philips Xitanium acorrente fissa.Il CoreLine Malaga LEDè stato progettato nel modo più efficiente possibile per svolgere lo stesso compito degli apparecchi per illuminazione SON-T da 50, 70, 100 e 150 W che va a sostituire, contribuendo a fornire la giusta quantità di luce nel posto giusto. L'ottica a fascio medio(DM) offre una distribuzione efficiente sulla strada. Questa combinazione si traduce in un interessante risparmio energetico che riduce significativamente i costi operativi. La riduzione del 50% del consumo energetico diventa così possibile.Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazioneCoreLine Malaga LED è come investire in un vecchio apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LEDdurerà per tutta la durata dell'apparecchio, ilsemplice risparmio sulle molteplici sostituzioni di lampade necessarie con SON-T permetterà di raggiungere un netto ritorno sull'investimento.La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del passacavi esteso. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro di chiusura piatto può essere rimosso per consentire, se necessario,l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di funzioni e funzionalità rende davvero semplice scegliereCoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LEDè facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Semplicemente efficiente.Speciali;Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni:Ottica fascio largo (DW).Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10).Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere.Fotocellula Micro Mini Pro 35 Lux.Fusibile integrato (vetro) 6 A.Cavo a terminali liberi esterno 3 metri (H07RN-F).Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Seinteressato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.