SIGNIFY ITALY SPA - PHA95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8719514955936
Codice prodotto
PHA95593600
Cod. produttore
95593600
Produttore
PHI
Alluminio pressofuso, Grigio, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere,a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli
Altro 0014PDF