SIGNIFY ITALY SPA - PHA79854700 RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2) - 79854700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 4000 mm
Carico massimo per fase - 3700 W
Confezione
1 PZ
EAN
8711559798547
Codice prodotto
PHA79854700
Cod. produttore
79854700
Produttore
PHI
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
4000 mm
Carico massimo per fase:
3700 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
32 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no