AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA73603099 BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 671.02 kg CO2 eq.

EAN

8720169736221

Codice prodotto

PHA73603099

Cod. produttore

73603099

Produttore

PHI

Con questa serie di proiettori completi Ledinaire, puoi regolare con facilita la temperatura del colore con un semplice interruttore. Non dovrai piu scegliere tra bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo: avrai tutto questo in un unico prodotto! La gamma offre gli elevati livelli di qualita Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.