AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA65698199 4MX856 7X2.5 L1200 WH

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1226 mm

  • Modello - Lunghezza doppia

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della reglette fluorescente - 75 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732656981

Codice prodotto

PHA65698199

Cod. produttore

65698199

Produttore

PHI

Lunghezza:

1226 mm

Modello:

Lunghezza doppia

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della reglette fluorescente:

75 W

Numero di conduttori di cablaggio:

7

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

57.4 mm

Maxos LED panel. 4MX856 7x2.5 L1200 WH. Maxos LED è il primo sistema a canalina a LED disponibile sul mercato in grado di soddisfare i severi requisiti dei supermercati. l pannelli LED orientabili offrono prestazioni migliori rispetto ai sistemi tradizionali "trunking"in termini di efficienza energetica e possibilità di design dell'illuminazione. Il suggestivo design moderno del pannello Maxos LED consente ai nostri clienti di differenziarsi realmente dalla concorrenza. Grazie ai moduli LED altamente efficienti e al sistema ottico innovativo, Maxos LED offre un'illuminazione eccellente dei punti vendita e soddisfa tutti gli standard in materia di livelli di luce e riflessi. È disponibile in una vasta gamma di colori, sia come nuova installazione, sia come aggiornamento delle installazioni convenzionali esistenti. Materiale del corpo: plastica.