AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA62405400 SP350Z EP WH

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA62405400 SP350Z EP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 70 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514624054

Codice prodotto

PHA62405400

Cod. produttore

62405400

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

2.5 mm

Trasparente:

no

Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno un design minimal, ma offrono anche più possibilità di sceltae flessibilità. Ogni soluzione è possibile: apparecchi e linee diluce lunghe o corte, apparecchisingoli, forme particolari ecolori diversi.Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a un prezzo competitivo nel pieno rispetto delle norme sull'illuminazione degli uffici.Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le applicazioni in linea o montaggio singolo,i sospesi o instalalti a soffitto. Una gamma che offre massima flessibilità e possibilità illimitate.La flessibilità di progettazione di KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade consistemi di controllo e connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.