AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA58365299 4MX656 492 7X2.5 WH

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2958 mm

  • Modello - Lunghezza doppia

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della reglette fluorescente - 49 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732583652

Codice prodotto

PHA58365299

Cod. produttore

58365299

Produttore

PHI

Lunghezza:

2958 mm

Modello:

Lunghezza doppia

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della reglette fluorescente:

49 W

Numero di conduttori di cablaggio:

7

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

57.4 mm

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dedicate per lampade TL5, dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 49 W (35 W/80 W) e 54 W (28 W).Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7 conduttori) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere.Per i sistemi a canalina a sospensione, le sezioni di canalina sono collegate tra loro mediante il connettore elettrico integrato e un robusto giunto meccanico esterno (accessorio). I sistemi a canalina montati a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un giunto interno (accessorio). Sulla parte superiore della sezione di canalina sono presenti apposite aperture a sfondare che consentono l'ingresso di cavi.La canalina è disponibile con una gamma completa di componenti intercambiabili che ottimizzano ulteriormente la flessibilità del sistema. La straordinaria stabilità delle sezioni e degli elementi di raccordo consente di mantenere interassi di sospensione compresi fra 3,4 e 5 m.Gli accessori per canaline Maxos TL-D sono adatti anche per le canaline TL5.