SIGNIFY ITALY SPA - PHA52921200 BY101P LED200S/840 PSU WB - 52921200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 2972.9 kg CO2 eq.
EAN
8719514529212
Codice prodotto
PHA52921200
Cod. produttore
52921200
Produttore
PHI
Alluminio pressofuso ADC1 - Lega (EN AC-47100), Grigio, Unita di alimentazione (On/Off), 20500 lm, 154 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 1 J, Classe di isolamento I, Unita di connessione 3 poli