AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA42517099 LL512T 4X2.5 +8X1.5 GEN2 WH - 42517099

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1138 mm

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di conduttori di cablaggio - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169425170

Codice prodotto

PHA42517099

Cod. produttore

42517099

Produttore

PHI

Lunghezza:

1138 mm

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori di cablaggio:

13

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

Con giunto elettromeccanico integrato:

Larghezza:

62 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

41 mm

Maxos Fusion e un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualita della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, e disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla liberta di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, puo essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion e predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo cosi di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attivita aziendale.