AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHA36269499 RC132Z SMB-PLC

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA36269499 RC132Z SMB-PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nichel

  • Lunghezza - 55 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8710163362694

Codice prodotto

PHA36269499

Cod. produttore

36269499

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nichel

Lunghezza:

55 mm

Larghezza:

25 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

30 mm

Trasparente:

no

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio.Sono disponibili apparecchi InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway, sensori e software InterAct.