SIGNIFY ITALY SPA - PHA35404300 DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU - 35404300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 24 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Nero
Diametro incorporato - 485...485 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 466.55 kg CO2 eq.
EAN
8719514354043
Codice prodotto
PHA35404300
Cod. produttore
35404300
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
24 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Diametro incorporato:
485...485 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2400 lm
Flusso luminoso:
2270...2270 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Altezza/profondità di installazione:
238 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Plastificato
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Altri
Diametro esterno:
225 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Adatto per lampade di potenza:
21.6...26.4 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Larghezza di incasso:
485 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
225 mm
Intensità luminosa:
2474.5 cd
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
94 lm/W
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
485 mm
Lunghezza:
225 mm
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Flusso luminoso regolabile:
No
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Fattore di potenza:
0.9
Numero di poli:
1
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Valore sfarfallio Pst LM:
0.1
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
0.75...0.75 mm²
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.1
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
122
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
122
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


