AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA35402900 DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA35402900 DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro incorporato - 485...485 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 466.54 kg CO2 eq.

EAN

8719514354029

Codice prodotto

PHA35402900

Cod. produttore

35402900

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

24 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Diametro incorporato:

485...485 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Flusso luminoso:

2270...2270 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

238 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Plastificato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Altri

Diametro esterno:

225 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per lampade di potenza:

21.6...26.4 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

485 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

225 mm

Intensità luminosa:

2424 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

94 lm/W

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

485 mm

Lunghezza:

225 mm

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

1

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.1

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...0.75 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.1

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

122

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

122

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Il nuovo downlight a incasso LEDINAIRE offre un'eccellente qualità della luce, alta efficacia e comfort visivo. È disponibile in due versioni, con due opzioni di lumen e due CCT per adattarsi a varie applicazioni. È la migliore scelta professionale per le installazioni di illuminazione quotidiane