SIGNIFY ITALY SPA - PHA14981300 RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Alluminio
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3700 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3-circuit Square
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711559149813
Codice prodotto
PHA14981300
Cod. produttore
14981300
Produttore
PHI
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3700 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
56 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
32 mm
Altezza/profondità di installazione:
31 mm


