AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07401599 ZRS750 ACP BK (XTS24-2) - 07401599

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07401599 ZRS750 ACP BK (XTS24-2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto flessibile

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696074015

Codice prodotto

PHA07401599

Cod. produttore

07401599

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto flessibile

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

ZRS750 ACP BK (XTS24-2)