AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648493P3 BUSTAN 4000K LAMPADA A MURO GRIGIO SCURO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648493P3 BUSTAN 4000K LAMPADA A MURO GRIGIO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 92 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718696161357

Codice prodotto

PCL1648493P3

Cod. produttore

1648493P3

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

92 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

78 mm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Luce sempre accesa quando torni a casa. Questa meravigliosa applique a forma di L Philips Bustan in alluminio pressofuso grigio, antracite diffonde una brillante luce LED sulla tua parete. Comprende un sensore di movimento, così la luce si accende automaticamente quando qualcuno si avvicina. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Risparmio energetico. Luce LED di qualità elevata. Aggiungi design al tuo giardino. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Luce innovativa per esterni. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Intensità luminosa regolabile grazie al dimmer.Lunga durata: fino a 30 anni. Sensore di movimento comodo e sicuro. Adatto ad ogni condizione climatica. Watt lampadina inclusa: 4,5 W. Colore della luce: bianca fredda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1000 lm