AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833116 CREEK PALO BIANCO IN ALLUMINIO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833116 CREEK PALO BIANCO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Altezza / Profondità - 995 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718291443575

Codice prodotto

PCL153833116

Cod. produttore

153833116

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

60 W

Altezza / Profondità:

995 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

175 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

175 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questa luce a lampione bianca Philips myGarden. È realizzata in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A te non resta che goderti il tuo giardino. Arreda il tuo giardino con la luce. Illuminazione decorativa per esterni. Scegli lo stile tradizionale. Scegli le luci a lampione per esterni. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità. Risparmioenergetico. Illuminazione potente. Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice. Adatto ad ogni condizione climatica. Lampadina non inclusa. Watt max. lampadina sostitutiva: 60 W. L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E. Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra.