AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 275 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8718696156766

Codice prodotto

PCL0181630PN

Cod. produttore

0181630PN

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

275 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

259 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique. Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un’atmosfera di grande eleganza. I materiali di alta qualitàe le „niture nere si adattano perfettamente al tuo stile personale. Progettati per esterni. Materiali di alta qualità. Adatto a ogni condizione climatica. E27. 60W.