AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:610421 BD2-AK04/SNH1 Cassetta di derivazione 250 A /base portafusibili NH grandezza 1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:610421 BD2-AK04/SNH1 Cassetta di derivazione 250 A /base portafusibili NH grandezza 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169810142

Codice prodotto

SIEBVP:610421

Cod. produttore

BVP:610421

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Numero di poli:

5

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

725 mm

Larghezza:

494 mm

Altezza:

278 mm

BD2-AK04/SNH1 Cassetta di derivazione 250 A /base portafusibili NH grandezza 1