SIEMENS - SIEBVP:610412 BD2-AK04/FS250BS-4 Cassetta di derivazione 225 A / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra BS - BVP:610412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 225 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169810050
Codice prodotto
SIEBVP:610412
Cod. produttore
BVP:610412
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
225 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
725 mm
Larghezza:
494 mm
Altezza:
336 mm