AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262498 BD2-AK03X/F2258-3N Cassetta di derivazione 100 A / 1 x a 4 poli

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262498 BD2-AK03X/F2258-3N Cassetta di derivazione 100 A / 1 x a 4 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798440

Codice prodotto

SIEBVP:262498

Cod. produttore

BVP:262498

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

431 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK03X/F2258-3N Cassetta di derivazione 100 A / 1 x a 4 poli