AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262473 BD2-AK02X/F2258-3 Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 3 poli rettilineo ID2000 base portafusibili SP58

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262473 BD2-AK02X/F2258-3 Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 3 poli rettilineo ID2000 base portafusibili SP58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798280

Codice prodotto

SIEBVP:262473

Cod. produttore

BVP:262473

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK02X/F2258-3 Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 3 poli rettilineo ID2000 base portafusibili SP58