AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262458 BD2-AK02M2/F Cassetta di derivazione BD2 fino a 63 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262458 BD2-AK02M2/F Cassetta di derivazione BD2 fino a 63 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798235

Codice prodotto

SIEBVP:262458

Cod. produttore

BVP:262458

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK02M2/F Cassetta di derivazione BD2 fino a 63 A