AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262003 BD2C-400-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 400 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262003 BD2C-400-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 400 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787741

Codice prodotto

SIEBVP:262003

Cod. produttore

BVP:262003

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

440 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

687 mm

Altezza:

200 mm

BD2C-400-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 400 A