AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261797 BD2A-400-TH Elemento di deviazione, elemento a T indietro 160 ... 400 A - BVP:261797

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261797 BD2A-400-TH Elemento di deviazione, elemento a T indietro 160 ... 400 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 360 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787178

Codice prodotto

SIEBVP:261797

Cod. produttore

BVP:261797

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

360 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

BD2A-400-TH Elemento di deviazione, elemento a T indietro 160 ... 400 A