AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261483 BD2A-3-250-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 250 A, N+ PE, 12 punti di derivazione

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261483 BD2A-3-250-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 250 A, N+ PE, 12 punti di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785815

Codice prodotto

SIEBVP:261483

Cod. produttore

BVP:261483

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

325 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

12

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

167 mm

Altezza:

68 mm

BD2A-3-250-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 250 A, N+ PE, 12 punti di derivazione