AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:203530 BD2-250-EBAL piastra per passaggio cavi

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:203530 BD2-250-EBAL piastra per passaggio cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169743433

Codice prodotto

SIEBVP:203530

Cod. produttore

BVP:203530

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Estremità

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

215 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

3 mm

Altezza:

135 mm

BD2-250-EBAL piastra per passaggio cavi