SIEMENS - SIEBVP:090163 BD01-125-3-0,5 condotto sbarre BD01 125 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 125 A
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3000 mm
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4019169736503
Codice prodotto
SIEBVP:090163
Cod. produttore
BVP:090163
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
125 A
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3000 mm
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
6
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm