AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:085094 BD01-AK02M0/A323 Cassetta di derivazione

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:085094 BD01-AK02M0/A323 Cassetta di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169735810

Codice prodotto

SIEBVP:085094

Cod. produttore

BVP:085094

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

-99999

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

119.5 mm

BD01-AK02M0/A323 Cassetta di derivazione