AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:047231 BD2-AK1/2CEE163A161 Cassetta di derivazione 16 A / 2 x interruttori magnetotermici a 1 polo( B) + 2 x a 3 poli CEE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:047231 BD2-AK1/2CEE163A161 Cassetta di derivazione 16 A / 2 x interruttori magnetotermici a 1 polo( B) + 2 x a 3 poli CEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169702300

Codice prodotto

SIEBVP:047231

Cod. produttore

BVP:047231

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

2

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...230 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Presa CEE a 3 poli 16 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

170 mm

Altezza:

180 mm

BD2-AK1/2CEE163A161 Cassetta di derivazione 16 A / 2 x interruttori magnetotermici a 1 polo( B) + 2 x a 3 poli CEE