AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:034279 BD01-AK2X/CEE165S14 Cassetta di derivazione

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:034279 BD01-AK2X/CEE165S14 Cassetta di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701396

Codice prodotto

SIEBVP:034279

Cod. produttore

BVP:034279

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

1

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Presa CEE a 5 poli 16 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

265 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

176 mm

BD01-AK2X/CEE165S14 Cassetta di derivazione