SIEMENS - SIE8WH81401AB05 Targhetta di siglatura, frontale, con 1-10, orizzontale, larghezza del morsetto: 4,2 mm - 8WH81401AB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altri
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - no
Confezione
100 PZ
EAN
4001869348872
Codice prodotto
SIE8WH81401AB05
Cod. produttore
8WH81401AB05
Produttore
SIE
Stampa:
Altri
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 01-10, larghezza del morsetto 4,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 1,5 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazionemoderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori periscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicitàdi applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


