SIEMENS - SIE8WH81203AB25 Targhetta di siglatura, frontale, con 21-30, verticale, larghezza del morsetto: 6,2 mm - 8WH81203AB25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altri
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - no
Confezione
100 PZ
EAN
4001869349282
Codice prodotto
SIE8WH81203AB25
Cod. produttore
8WH81203AB25
Produttore
SIE
Stampa:
Altri
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 21-30, larghezza del morsetto 6,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 4 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7.Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


