SIEMENS - SIE8WH60001GG08 Morsetto portafusibile, 5 x 20 mm, 4 mm², larghezza 6,2 mm, nero - 8WH60001GG08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869447797
Codice prodotto
SIE8WH60001GG08
Cod. produttore
8WH60001GG08
Produttore
SIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...0.2 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Altezza:
55.93 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
63.379999999 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.149999999 mm


